그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가볍게 두드리다 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 14001 |
자재 | 코발트 |
플루트 수 | 0 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
생크 직경 | 0.318 " |
탭 스타일 | 스레드 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
스레드 크기 | 5 / 16 "-24 |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
프로덕트 | 모델 | 피치 | 치수 유형 | 마감재 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605034107 | 10 | - | V 코팅 | H7 | 0.442 " | 3 / 4 " | 형성 | 2" | ₩ 557,357 | ||
1615008255 | 1.25mm | - | V 코팅 | D5 | 6.00mm | M8 | 형성 | 29mm | ₩ 153,072 | ||
1615016151 | 1.50mm | - | V 코팅 | D11 | 9.20mm | M16 | 형성 | 46mm | ₩ 415,152 | ||
1625001642 | - | 인치 | TiCN | - | 0.141 " | - | 스레드 형성 | 3 / 8 " | ₩ 118,965 | ||
1635010015 | - | 메트릭 | TiCN | - | 9.68mm | - | 스레드 형성 | 32mm | ₩ 169,207 | ||
1400105808 | - | 인치 | TiCN | - | 0.141 " | - | 스레드 형성 | 9 / 16 " | ₩ 35,175 | ||
1400107308 | - | 인치 | TiCN | - | 0.141 " | - | 스레드 형성 | 9 / 16 " | ₩ 35,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.