그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 14001 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2" |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | H7 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #6 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 11 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 크기 | 마감재 | 목록 번호 | 나사 길이 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400107700 | #5 | 빛나는 | 14001 | 5 / 8 " | UNC | 2 | 1 15 / 16 " | 40 | ₩ 32,147 | |
1400150905 | 5 / 8 " | 주석 | 14001 | 1 13 / 16 " | UNC | 4 | 3 13 / 16 " | 11 | ₩ 137,077 | |
1400100105 | #0 | 주석 | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ₩ 37,817 | |
1400100108 | #0 | TiCN | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ₩ 38,745 | |
1400100400 | #0 | 빛나는 | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ₩ 34,457 | |
1400100401 | #0 | 증기 산화물 | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ₩ 34,457 | |
1400100405 | #0 | 주석 | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ₩ 38,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.