그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 118 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 7 |
전체 길이 | 4.25 " |
피치 | 11.5 |
피치 직경 제한 | 2.5P |
생크 직경 | 1.5 " |
크기 | 1.5 " |
탭 스타일 | 파이프 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.75 " |
나사 유형 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 마감재 | 목록 번호 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1744805 | 3 / 4 " | 주석 | 308 | 1.375 " | NPT | 고속 강철 -E | 4 | 3.25 " | ₩ 286,020 | ||
1311100 | 1 / 8 " | 빛나는 | 108AL | 3 / 4 " | NPT | 고속철 | 4 | 2.125 " | ₩ 77,490 | ||
1311200 | 1 / 4 " | 빛나는 | 108AL | 1 1 / 16 " | NPT | 고속철 | 4 | 2.437 " | ₩ 85,557 | ||
1311400 | 3 / 8 " | 빛나는 | 108AL | 1 1 / 16 " | NPT | 고속철 | 4 | 2 9 / 16 " | ₩ 112,945 | ||
1311500 | 3 / 4 " | 빛나는 | 108AL | 1.375 " | NPT | 고속철 | 5 | 3.25 " | ₩ 243,162 | ||
1311800 | 1 / 2 " | 빛나는 | 108AL | 1.375 " | NPT | 고속철 | 4 | 3.125 " | ₩ 179,515 | ||
1312501 | 1 / 16 " | 증기 산화물 | 118 | 11 / 16 " | NPTF | 고속철 | 4 | 2.125 " | ₩ 72,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.