BUSSMANN 고정 단자대
필터
색: 백 , 접촉처 자료: 황동 , 가연성: UL94V-0 , 하우징 재질: 폴리 아미드 (PA) , 장착 각도: 권리 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 고정 터미널 블록 , 종료 유형: 스루 홀
스타일 | 모델 | 철사 게이지 | 연결 방법 | 현재 평가 | 와이어 게이지 최대 | 와이어 게이지 최소 | Mfr. 시리즈 | 장착 스타일 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 86,492 | |
B | KT3-RE | - | 나사 | - | - | - | - | 패널 실장 | 9.91mm | ₩ 9,436 | RFQ
|
C | KDU-V | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,638,503 | |
D | KT3-A01 | - | 나사 | - | - | - | - | 패널 실장 | 9.91mm | ₩ 11,088 | |
E | BQQ41-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,332 | RFQ
|
F | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 42,000 | |
G | EM292902-UL | 20AWG ~ 6AWG | 스프링 케이지 | 65 | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCB 마운트 | 10.16mm | ₩ 4,452 | |
H | KT3-WH | 22AWG ~ 8AWG | 나사 | 40 | 8 AWG | 22 AWG | - | 패널 실장 | 9.91mm | ₩ 8,764 | |
I | EM220508 | 24AWG ~ 12AWG | 스프링 케이지 | 10 | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCB 마운트 | 5mm | ₩ 3,248 | |
J | EM322810 | 26AWG ~ 12AWG | 스프링 케이지 | 16 | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB 마운트 | 5.08mm | ₩ 3,556 | |
J | EM322814 | 26AWG ~ 12AWG | 스프링 케이지 | 16 | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB 마운트 | 5.08mm | ₩ 4,928 | |
D | KT302-WH | 32AWG ~ 8AWG | - | 40 | 8 AWG | 32 AWG | - | 패널 실장 | 9.91mm | ₩ 6,916 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라이트 커튼
- 다락방 배기 통풍기
- PA 증폭기
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 싱크 스트레이너
- 펜치
- 장비
- 전기 도구
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 주철
- WILKINS 더블 체크 역류 수리 키트
- YG-1 TOOL COMPANY E5245 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, 주석 코팅
- GPI 하우징 키트
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 리듀싱 티, 소켓 x 소켓 x SR Fipt SS 칼라
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P429 감소 이중 위생 티, 모든 허브
- SPEARS VALVES CPVC 클램프 온 새들, 소켓 엔드, 단일 콘센트, 회색, FKM O-링
- K S PRECISION METALS 구리 시트
- WEATHERHEAD 남성 팔꿈치
- MILLER - WELDCRAFT TIG 액세서리 키트
- FANTECH PBL 시리즈 그릴