그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 13126 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 160mm |
피치 | 3.00mm |
피치 직경 제한 | D9 |
생크 직경 | 14.10mm |
크기 | M24 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 56mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207504060 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312602401 | 110mm | 2.00mm | D7 | 9.20mm | M16 | 46mm | ₩ 300,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.