그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 105 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 36 |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.168 " |
크기 | #8 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | UNF |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201008 | 플러그 | 105 | 2 | 1 / 2 " | UNC | 1 13 / 16 " | 48 | H1 | ₩ 35,927 | |
1201208 | 플러그 | 105 | 2 | 1 / 2 " | UNF | 1 13 / 16 " | 56 | H1 | ₩ 38,080 | |
1236408 | 플러그 | 105 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H4 | ₩ 43,907 | |
1236808 | 플러그 | 105 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | ₩ 47,442 | |
1200008 | 플러그 | 105 | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H1 | ₩ 47,775 | |
1200208 | 플러그 | 105 | 2 | 3 / 8 " | UNC | 1-11 / 16 " | 64 | H1 | ₩ 47,652 | |
1200408 | 플러그 | 105 | 2 | 3 / 8 " | UNF | 1-11 / 16 " | 72 | H1 | ₩ 45,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.