그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 11117 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 90mm |
피치 | 1.25mm |
피치 직경 제한 | D5 |
생크 직경 | 6.00mm |
크기 | M8 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 29mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207504060 |
모델 | 크기 | 항목 | 목록 번호 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111700308 | M4 | 스파이럴 포인트 탭 | 11117 | 플러그 | 19mm | 미터법 거친 | 3 | 63mm | ₩ 51,082 | |
1301301008 | 3 / 8 " | 나선형 플루트 탭 | 13013 | 만나는 | 1.25 " | UNF | 3 | 3 15 / 16 " | ₩ 126,245 | |
1311300808 | M10 | 나선형 플루트 탭 | 13113 | 만나는 | 32mm | 미터법 거친 | 4 | 100mm | ₩ 164,447 | |
1311301508 | M16 | 나선형 플루트 탭 | 13113 | 만나는 | 46mm | 미터법 거친 | 4 | 110mm | ₩ 281,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.