플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1111700508 나선형 포인트 탭 플러그 6 x 1.00mm V 코팅 | AG4CVP 33YA12

OSG 1111700508 스파이럴 포인트 탭 플러그 6 x 1.00mm V 코팅

재고 있음 있음
항목: AG4CVP 모델 : 1111700508크로스 참조: 33YA12

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 53,060 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스파이럴 포인트 탭
마감재 V 코팅
목록 번호11117
자재고속 강철 -E
플루트 수3
전체 길이80mm
피치1.00mm
피치 직경 제한D5
생크 직경6.50mm
크기M6
탭 스타일플러그
스레드 방향오른손
나사 길이25mm
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델나사 길이목록 번호플루트 수나사 유형전체 길이피치피치 직경 제한생크 직경가격
OSG 1101700108 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 4x40 V 코팅 | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "₩ 42,490
OSG 1101700208 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 6x32 V 코팅 | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "₩ 41,142
OSG 1101700308 나선형 포인트 탭 플러그 #8x32 V 코팅 | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "₩ 39,620
OSG 1101700408 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 10x24 V 코팅 | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "₩ 39,620
OSG 1101700508 스파이럴 포인트 탭 플러그 # 10x32 V 코팅 | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "₩ 42,315
OSG 1101700608 스파이럴 포인트 탭 플러그 1/4 인치 x 20V 코팅 | AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "₩ 44,537
OSG 1101700708 스파이럴 포인트 탭 플러그 1/4 인치 x 28V 코팅 | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "₩ 44,537

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1111700508 스파이럴 포인트 탭 플러그 6 x 1.00mm V 코팅
₩ 53,060 /단위