그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 11056 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 86mm |
피치 | 1.75mm |
피치 직경 제한 | D6 |
생크 직경 | 6.90mm |
크기 | M12 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 42mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207406000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005200508 | 1.125 " | 10052 | 4 | UNC | 3 35 / 64 " | 18 | H5 | 0.238 " | ₩ 67,410 | |
1005201508 | 1 21 / 32 " | 10052 | 4 | UNC | 4 21 / 64 " | 13 | H5 | 0.275 " | ₩ 124,810 | |
1005202908 | 2" | 10052 | 5 | UNF | 4 21 / 64 " | 16 | H5 | 0.442 " | ₩ 236,407 | |
1005600308 | 1" | 10056 | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | 0.191 " | ₩ 65,730 | |
1105200208 | 29mm | 11052 | 4 | 미터법 거친 | 90mm | 1.25mm | D5 | 6.00mm | ₩ 75,320 | |
1105200308 | 32mm | 11052 | 4 | 미터법 정밀 | 90mm | 1.00mm | D5 | 7.26mm | ₩ 85,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.