그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 102 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.22 " |
크기 | #12 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 15 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051005 | 플러그 | 103 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ₩ 28,035 | |
1013205 | 만나는 | 101 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ₩ 25,060 | |
1014605 | 플러그 | 101 | 4 | 3 / 4 " | UNF | 2.125 " | 36 | H2 | ₩ 25,812 | |
1014705 | 만나는 | 101 | 4 | 3 / 4 " | UNF | 2.125 " | 36 | H2 | ₩ 25,637 | |
1023805 | 만나는 | 101 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ₩ 20,685 | |
1000105 | 플러그 | 102 | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H1 | ₩ 45,080 | |
1000205 | 만나는 | 102 | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H1 | ₩ 45,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.