그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 그래서 |
목록 번호 | 102 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2" |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #6 |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 11 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 마감재 | 목록 번호 | 크기 | 탭 스타일 | 스레드 방향 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1608207 | 4.85mm | 증기 산화물 질화물 | 141C | M6 | 만나는 | 오른손 | 25mm | 미터법 거친 | ₩ 24,395 | ||
1105400108 | 6.00mm | TiCN | 11054 | M6 | 만나는 | 오른손 | 26mm | 미터법 거친 | ₩ 63,210 | ||
1105400208 | 8.00mm | TiCN | 11054 | M8 | 만나는 | 오른손 | 29mm | 미터법 거친 | ₩ 73,745 | ||
1105400308 | 10.00mm | TiCN | 11054 | M10 | 만나는 | 오른손 | 33mm | 미터법 거친 | ₩ 85,067 | ||
2407503 | 0.367 " | 질화물 | 240 | 1 / 2 " | 플러그 | 오른손 | 1 21 / 32 " | UNC | ₩ 63,227 | ||
2407603 | 0.367 " | 질화물 | 240 | 1 / 2 " | 만나는 | 오른손 | 1 21 / 32 " | UNC | ₩ 60,777 | ||
2494503 | 0.323 " | 질화물 | 240 | 7 / 16 " | 플러그 | 오른손 | 1.437 " | UNC | ₩ 54,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.