그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 10052 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 125mm |
피치 | 14 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.697 " |
크기 | 7 / 8 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2 7 / 32 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005201708 | UNF | 4 | 100mm | 20 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 127,435 | |
1005202408 | UNF | 5 | 100mm | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 182,297 | |
1005202508 | UNF | 5 | 100mm | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 182,297 | |
1005202608 | UNC | 5 | 125mm | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 236,407 | |
1005202708 | UNC | 5 | 125mm | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 236,407 | |
1005202808 | UNF | 5 | 110mm | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ₩ 236,407 | |
1005203008 | UNC | 5 | 4 11 / 16 " | 9 | H3 | 0.987 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ₩ 316,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.