ORION 4-332-15 희석 탱크 15갤런 3인치 Fip Poly
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 희석 탱크 |
색상 | 검정 |
지름 | 17 1 / 4 " |
피팅 재료 | 폴리에틸렌 |
높이 | 15.5 " |
인 레트 / 출구 | 3 FIP |
자재 | 폴리에틸렌 |
타입 | 쉬운 접근, 볼트 형 커버 |
폭 | 17.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.25 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 51.56 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 항목 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734000 | 12 1 / 2 " | 11 13 / 64 " | 희석 탱크 및 트랩 | 벤치 아래 | 8.5 " | ₩ 784,280 | ||
734003 | 12 1 / 2 " | 11 13 / 64 " | 희석 탱크 및 트랩 | 벤치 아래 | 8.5 " | ₩ 869,137 | ||
OF59155-200 | 9" | 12 11 / 64 " | 희석 분지 트랩 중화 탱크 | 벤치 아래, 입구 XNUMX 개, 출구 XNUMX 개 | 9" | ₩ 1,150,432 | ||
OF59155-201 | 9" | 12 11 / 64 " | 희석 분지 트랩 중화 탱크 | 벤치 아래 | 9" | ₩ 1,074,307 | ||
OF59155-202 | 9" | 12 11 / 64 " | 희석 분지 트랩 중화 탱크 | 벤치 아래 | 9" | ₩ 1,494,080 | ||
OF59155-203 | 9" | 12 11 / 64 " | 희석 분지 트랩 중화 탱크 | 벤치 아래, 입구 XNUMX 개, 출구 XNUMX 개 | 9" | ₩ 1,380,207 | ||
OF31586-151 | 7 1 / 2 " | 11.75 " | 희석 트랩 | 벤치 아래, 사이펀 방지 | 7.5 " | ₩ 780,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.