그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로프 |
색상 | 노란색 |
길이 | 600ft. |
패키지 종류 | 릴 |
로프 건설 | 꼬이는 3 가닥 |
로프 Dia. | 1 / 4 " |
로프 소재 | 폴리 프로필렌 |
하위 카테고리 | 범용 로프 |
인장 강도 | 1080의 파운드 |
작업 부하 제한 | 108의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 5607492500 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 로프 Dia. | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350160-YEL-00600-R0285 | 노란색 | 600ft. | 1 / 2 " | 3477의 파운드 | 347의 파운드 | ₩ 236,967 | ||
300080-00600-111 | 노란색 | 600ft. | 1 / 4 " | 1050 파운드 | 105의 파운드 | ₩ 104,265 | ||
300100-01200-115 | 블랙 / 옐로우 | 1200ft. | 5 / 16 " | 1462의 파운드 | 146의 파운드 | ₩ 322,175 | ||
300120-00600-111 | 노란색 | 600ft. | 3 / 8 " | 2145의 파운드 | 214의 파운드 | ₩ 199,062 | ||
300160-00600-111 | 노란색 | 600ft. | 1 / 2 " | 3875의 파운드 | 387의 파운드 | ₩ 344,785 | ||
510400-00600-JJJ | 탄 | 600ft. | 1.25 " | 12,941의 파운드 | 1294의 파운드 | ₩ 1,531,810 | ||
610120-00500-111 | 노란색 | 500ft. | 3 / 8 " | 2575의 파운드 | 257의 파운드 | ₩ 144,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.