플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ORION 3/4 90E 엘보 90도 파이프 크기 3/4 In | AD2GZP 3PFL3

ORION 3/4 90E 팔꿈치 90도 파이프 크기 3/4 In

재고 있음 있음
항목: AD2GZP 모델: 3/4 90E교차 참조: 3PFL3

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 39,217 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
본체 재질폴리 프로필렌
색상
연결 유형슬립 x 슬립
최대. 압력150의 PSI
외부 Dia.1.425 "
파이프 크기3 / 4 "
스케쥴80
온도. 범위화씨 40도 ~ 210도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)17.27
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)15.75
HS 코드7307929000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기스케쥴온도. 범위가격
ORION 1/2 90E 엘보 90도 파이프 크기 1/2 In | AD2GZN 3PFL2 1/2 90E슬립 x 슬립150의 PSI1.193 "1 / 2 "80화씨 40도 ~ 210도₩ 36,610
ORION 1 90E 엘보 90도 파이프 크기 1 In | AD2GZQ 3PFL4 1 90E슬립 x 슬립150의 PSI1.696 "1"80화씨 40도 ~ 210도₩ 49,105
ORION 11/2 90 ELBOW-1/4 BEND Elbow 90 Degree 1/4 Bend 1 1/2 인치 폴리 | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 엘보-1/4 벤드파란색허브 없음80의 PSI1.9 "1.5 "40-20도 ~ 160도 F₩ 54,600
ORION 2 90 ELBOW-1/4 BEND Elbow 90 Degree 1/4 Bend 2 인치 폴리 | AD2LYZ 3RDT6 2 90 엘보-1/4 벤드파란색허브 없음80의 PSI2.374 "2"40-20도 ~ 160도 F₩ 61,845
ORION 3 90 ELBOW-1/4 BEND Elbow 90 Degree 1/4 Bend 3 인치 폴리 | AD2LZA 3RDT7 3 90 엘보-1/4 벤드파란색허브 없음80의 PSI3.492 "3"40-20도 ~ 160도 F₩ 151,270
ORION 4 90 ELBOW-1/4 BEND Elbow 90 Degree 1/4 Bend 4 인치 폴리 | AD2LZB 3RDT8 4 90 엘보-1/4 벤드파란색허브 없음80의 PSI4.485 "4"40-20도 ~ 160도 F₩ 269,342

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ORION 3/4 90E 팔꿈치 90도 파이프 크기 3/4 In
₩ 39,217 /단위