항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 슬립 x 슬립 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1.193 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 210도 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 스케쥴 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 90E | 백 | 슬립 x 슬립 | 150의 PSI | 1.425 " | 3 / 4 " | 80 | 화씨 40도 ~ 210도 | ₩ 39,217 | |
1 90E | 백 | 슬립 x 슬립 | 150의 PSI | 1.696 " | 1" | 80 | 화씨 40도 ~ 210도 | ₩ 49,105 | |
11/2 90 엘보-1/4 벤드 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 1.9 " | 1.5 " | 40 | -20도 ~ 160도 F | ₩ 54,600 | |
2 90 엘보-1/4 벤드 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 2.374 " | 2" | 40 | -20도 ~ 160도 F | ₩ 61,845 | |
3 90 엘보-1/4 벤드 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 3.492 " | 3" | 40 | -20도 ~ 160도 F | ₩ 151,270 | |
4 90 엘보-1/4 벤드 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 4.485 " | 4" | 40 | -20도 ~ 160도 F | ₩ 269,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.