온스루드 63-866 | 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 3.00 Mm, 12.00 Mm, 64.00 Mm, 21도 나선 각도 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ONSRUD 63-866 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 3.00mm, 12.00mm, 64.00mm, 21도 나선 각도 | CT4PWU 4XYT8

ONSRUD 63-866 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 3.00mm, 12.00mm, 64.00mm, 21도 나선 각도

재고 있음 있음
항목: CT4PWU 모델 : 63-866교차 참조: 4XYT8

그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 81,690 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목라우터 비트

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54

제품 변형

프로덕트모델가격
ONSRUD 66-939ALTIN ​​솔리드 라우터 비트, 다이아몬드 컷, 1/2인치, 1 5/8인치, 4인치, 1/2인치 생크 직경 | CT4PWK 63ZC79 66-939알틴₩ 291,462
ONSRUD 52-742 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 12.00mm, 35.00mm, 100.00mm | CT4PWL 4XYR4 52-742₩ 277,865
ONSRUD 52-744 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 12.00mm, 45.00mm, 100.00mm | CT4PWM 4XYR5 52-744₩ 291,812
ONSRUD 52-746 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 12.00mm, 55.00mm, 100.00mm | CT4PWN 4XYR6 52-746₩ 294,402
ONSRUD 52-752 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 16.00mm, 45.00mm, 120.00mm | CT4PWP 4XYR7 52-752₩ 372,295
ONSRUD 52-754 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 16.00mm, 55.00mm, 120.00mm | CT4PWQ 4XYR8 52-754₩ 409,920
ONSRUD 63-804 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 2.00mm, 8.00mm, 64.00mm, 21도 나선 각도 | CT4PWR 4XYT1 63-804₩ 71,557

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ONSRUD 63-866 솔리드 라우터 비트, 나선형 O-플루트 업컷, 3.00mm, 12.00mm, 64.00mm, 21도 나선 각도
₩ 81,690 /단위