그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라우팅 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 1 / 4 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 하나의 |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | 고성능 |
나선 각도 | 21 학위 |
절단 길이 | 3 / 8 " |
목록 번호 | 63-700 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 1 |
전체 길이 | 2" |
생크 직경 | 1 / 4 " |
타입 | 업컷 나선형 O- 플루트 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207706060 |
원산지 | US |
모델 | 목록 번호 | 지름 | 치수 유형 | 자재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 반지름 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-816 | 62-816 | 3mm | 메트릭 | 카바이드 | 1 | 64mm | - | 6.00mm | ₩ 85,330 | |
62-824 | 62-824 | 4mm | 메트릭 | 카바이드 | 1 | 64mm | - | 6.00mm | ₩ 85,330 | |
62-830 | 62-830 | 5mm | 메트릭 | 카바이드 | 1 | 64mm | - | 6.00mm | ₩ 80,605 | |
62-840 | 62-840 | 6mm | 메트릭 | 카바이드 | 1 | 76mm | - | 6.00mm | ₩ 101,430 | |
62-842 | 62-842 | 6mm | 메트릭 | 카바이드 | 1 | 76mm | - | 6.00mm | ₩ 93,695 | |
62-844 | 62-844 | 8mm | 메트릭 | 카바이드 | 1 | 64mm | - | 8.00mm | ₩ 108,832 | |
62-846 | 62-846 | 8mm | 메트릭 | 카바이드 | 1 | 76mm | - | 8.00mm | ₩ 104,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.