그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 해당 사항 없음 |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 15 |
차동 여행 | 0.002 " |
높이 | 0.84 |
주택 자재 | 페놀 |
맥스. 여행 전 | 0.016 " |
장착 치수 | 1 "센터 |
운영력 | 8.83 ~ 12.36 온스 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 176도 F |
여행 | 0.005 " |
릴리즈 포스 | 4.02 온스 |
터미널 유형 | 납땜하다 |
액추에이터 유형 | 핀 플런저 |
정격 전압 | 125 / 250 / 480VAC |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 여행 전 | 액추에이터 길이 | 연락처 양식 | 장착 치수 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 여행 | 릴리즈 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20G | 0.051 " | 1.94 " | SPDT | 1 "센터 | 14.12 ~ 22.06 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.01 " | 10.06 온스 | ₩ 37,922 | ||
X-10G-B | 0.035 " | 해당 사항 없음 | SPDT | 1 "센터 | 18.00 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.01 " | 4.02 온스 | ₩ 42,437 | ||
X-10G | 0.035 " | 해당 사항 없음 | SPDT | 1 "센터 | 18.00 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.01 " | 4.02 온스 | ₩ 37,572 | ||
DZ-10G-1A | 0.067 " | 1.94 " | DPDT | 1 "센터 | 20.12 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.005 " | 2.01 온스 | ₩ 58,047 | ||
TZ-1G | 0.016 " | 1.94 " | SPDT | 1 "센터 | 17.65 온스 | -85도 ~ 752도 F | 0.005 " | 4.02 온스 | ₩ 618,677 | ||
Z-15G | 0.016 " | 1.94 " | SPDT | 1 "센터 | 12.34 온스 | -13도 ~ 185도 F | 0.005 " | 4.02 온스 | ₩ 13,002 | ||
Z-25G | 0.05 " | 1.82 " | SPDT | 1 "센터 | 14.98 온스 | -40도 ~ 221도 F | 0.1 " | 3.00 온스 | ₩ 17,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.