그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
코일 VA 등급 | 1.7 |
코일 볼트 | 24 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | SPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
접촉 등급 | 10A @ 240VAC / 28VDC |
120V에서 HP | 1/3 |
240V에서 HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
설치 | 사이드 플랜지 |
핀 | 5 |
상태 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | CN |
모델 | 항목 | Hz | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 핀 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJN1CF-AC120 | 계전기 | 50/60 | 1.7 | 120 VAC | 5 | 플랜지 | 10 | SPDT | ₩ 63,525 | |
MJN1CF-AC240 | 계전기 | 50/60 | 1.7 | 240 VAC | 5 | - | 10 | SPDT | ₩ 62,930 | |
MJN1Z-E-RP-DC12 | 밀폐형 전원 릴레이 | 50/60 | 1.2 | 12 VDC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | SPDT | ₩ 55,947 | |
MJN1Z-E-RP-DC24 | 밀폐형 전원 릴레이 | 50/60 | 1.2 | 24 VDC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | SPDT | ₩ 55,002 | |
MJN1Z-E-RP-AC24 | 밀폐형 전원 릴레이 | 50/60 | 1.7 | 24 VAC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | SPDT | ₩ 66,447 | |
MJN1Z-E-RP-AC120 | 밀폐형 전원 릴레이 | 50/60 | 1.7 | 120 VAC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | SPDT | ₩ 70,612 | |
MJN1Z-E-RP-AC240 | 밀폐형 전원 릴레이 | 50/60 | 1.7 | 240 VAC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | SPDT | ₩ 75,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.