그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 전원 릴레이 |
코일 등급 | 2.5VA, 1.9W |
코일 VA 등급 | 1.9 |
코일 볼트 | 24 VDC |
접점 앰프 정격 (유도 성) | 25A @ 220VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 25VAC에서 220A |
연락처 양식 | DPST-아니오 |
접촉 재료 | 은 합금 |
크기 | 2.09 인치 H, 1.44 인치 W, 2.07 인치 D |
전기 연결 | 1/4 "탭 터미널 |
120V에서 HP | 1.5 |
240V에서 HP | 3 |
Hz | 50/60 |
설치 | 브라켓 |
극 수 | 2 |
핀 | 6 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | ID |
모델 | 설치 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 극 수 | 핀 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7L-1A-BJ-CB-DC12 | 브라켓 | 1.9 | 12 VDC | 1 | 4 | 30VAC에서 220A | SPST- 아니오 | 2.07 인치 H, 1.44 인치 W, 1.36 인치 D | ₩ 53,357 | |
G7L-1A-BJ-CB-DC24 | 브라켓 | 1.9 | 24 VDC | 1 | 4 | 30VAC에서 220A | SPST- 아니오 | 2.07 인치 H, 1.44 인치 W, 1.36 인치 D | ₩ 51,205 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC24 | 브라켓 | 1.7 ~ 2.5 | 24 VAC | 1 | 4 | 30VAC에서 220A | SPST- 아니오 | 2.07 인치 H, 1.44 인치 W, 1.36 인치 D | ₩ 43,855 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 | 브라켓 | 1.7 ~ 2.5 | 100 / 120 VAC | 1 | 4 | 30VAC에서 220A | SPST- 아니오 | 2.07 인치 H, 1.44 인치 W, 1.36 인치 D | ₩ 41,685 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 | 브라켓 | 1.7 ~ 2.5 | 200 / 240 VAC | 1 | 4 | 30VAC에서 220A | SPST- 아니오 | 2.07 인치 H, 1.44 인치 W, 1.36 인치 D | ₩ 44,082 | |
G7L-1A-TJ-CB-DC12 | 브라켓 | 1.9 | 12 VDC | 1 | 4 | 30VAC에서 220A | SPST- 아니오 | 2.09 인치 H, 1.44 인치 W, 2.07 인치 D | ₩ 33,670 | |
G7L-1A-TJ-CB-DC24 | 브라켓 | 1.9 | 24 VDC | 1 | 4 | 30VAC에서 220A | SPST- 아니오 | 2.09 인치 H, 1.44 인치 W, 2.07 인치 D | ₩ 33,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.