그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | ABS |
회로 유형 | 계전기 |
깊이 | 2.65 " |
지름 | 700mm |
전기 연결 | 터미널 블록 |
IP 등급 | 66 |
길이 | 2.95 " |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 3A |
맥스. 감지 거리 | 2 피트 |
최소 개체 크기 | 700mm Dia. 불투명체 |
NEMA 평가 | IP66 |
작동 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 밝게 또는 어둡게 선택 가능 |
전원 요구 사항 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 240VDC |
평균응답시간 | 30 밀리 초 |
감지 방법 | 확산 반사 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8541408000 |
프로덕트 | 모델 | 전원 요구 사항 | 본체 재질 | 회로 유형 | 감지 방법 | 폭 | 깊이 | 전기 연결 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3KR10K4 | 42 ~ 240VAC / 24 ~ 240VDC | 플라스틱 | DPDT | 재귀 반사 | 3.5 " | 2.5 " | 스크류 터미널 | 67 | ₩ 914,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.