항목 | 원통형 근접 센서 |
기본 소재 | 플라스틱 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
회로 유형 | 3 선 NPN |
거리 감지 | 5mm |
지름 | 18mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 47mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 6, 12, 13 |
작동 주파수 | 600 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 10 ~ 30VDC |
감지 방법 | 유도 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | CN |
모델 | 전원 요구 사항 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 지름 | IP 등급 | 길이 | NEMA 평가 | 작동 주파수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2F-X5F1 | 12 ~ 24VDC | 플라스틱 | 3 선 PNP | 18mm | 68 | 47mm | 4X | 600 Hz에서 | ₩ 333,305 | |
E2F-X5Y1-US | 24에서 240 VAC로 | 플라스틱 | 2 와이어 | 18mm | 67 | 47mm | 4X | 25 Hz에서 | ₩ 454,580 | |
E2F-X5Y2-US | 20에서 264 VAC로 | ABS | SCR | 18mm | 67 | 47mm | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 25 Hz에서 | ₩ 376,127 | |
E2F-X2Y2 | 20에서 264 VAC로 | ABS | 2 와이어 | 12mm | 68 | 43mm | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 25 Hz에서 | ₩ 386,750 | |
E2F-X5E2 | 10 ~ 30VDC | ABS | 3 선 NPN | 18mm | 67 | 47mm | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 600 Hz에서 | ₩ 322,262 | |
E2F-X2E2 | 10 ~ 30VDC | ABS | 3 선 NPN | 12mm | 68 | 38mm | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 1500 Hz에서 | ₩ 387,642 | |
E2F-X2E1 | 10 ~ 30VDC | 플라스틱 | 3 선 NPN | 12mm | 68 | 38mm | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 1500 Hz에서 | ₩ 364,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.