플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OMRON E2F-X5F1 근접 센서 유도 형 18mm Pnp No | AA9NHU 1EA77

OMRON E2F-X5F1 근접 센서 유도성 18mm Pnp 아니오

재고 있음 있음
항목: AA9NHU 모델: E2F-X5F1크로스 참조: 1EA77

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 354,410 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목원통형 근접 센서
기본 소재플라스틱
케이스 재질플라스틱
회로 유형3 선 PNP
거리 감지5mm
지름18mm
전기 연결2m 케이블
IP 등급68
길이47mm
맥스. 현재 부하200mA
NEMA 평가4X
작동 주파수600 Hz에서
작동 온도 범위-13도 ~ 158도 F
출력 모드아니
전원 요구 사항12 ~ 24VDC
감지 방법유도
차폐 / 비 차폐차폐

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8536507000
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 특징 : LED Indicator

제품 변형

프로덕트모델전원 요구 사항케이스 재질회로 유형지름IP 등급길이NEMA 평가작동 주파수가격
OMRON E2F-X5Y1-US 근접 센서 유도 형 18mm 아니요 | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24에서 240 VAC로플라스틱2 와이어18mm6747mm4X25 Hz에서₩ 454,580
OMRON E2F-X5Y2-US 근접 센서 유도 형 18mm Scr Nc | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-US20에서 264 VAC로ABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz에서₩ 408,327
OMRON E2F-X2Y2 근접 센서 유도 형 12mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220에서 264 VAC로ABS2 와이어12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz에서₩ 398,352
OMRON E2F-X5E2 근접 센서 유도 형 18mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210 ~ 30VDCABS3 선 NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz에서₩ 342,667
OMRON E2F-X2E2 근접 센서 유도 형 12mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 ~ 30VDCABS3 선 NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz에서₩ 387,642
OMRON E2F-X2E1 근접 센서 유도 형 12mm Npn 아니요 | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 ~ 30VDC플라스틱3 선 NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz에서₩ 364,402
OMRON E2F-X2Y1 근접 센서 유도성 12mm 아니오 | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124에서 240 VAC로플라스틱2 와이어12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz에서₩ 390,950

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OMRON E2F-X5F1 근접 센서 유도성 18mm Pnp 아니오
₩ 354,410 /단위