그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 근접 센서 |
케이스 재질 | 니켈 도금 황동 |
회로 유형 | 2 와이어 |
거리 감지 | 2mm |
지름 | 12mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 69mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
작동 주파수 | 25 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 85도 C |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 24에서 240 VAC로 |
감지 방법 | 유도 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | JP |
모델 | 차폐 / 비 차폐 | 지름 | 전기 연결 | 길이 | NEMA 평가 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2E2-X3D1 | 차폐 | 12mm | 2m 케이블 | 69mm | 4X | 1000 Hz에서 | -25도 ~ 70도 C | 12 ~ 24VDC | ₩ 196,805 | |
E2E2-X2Y1-M4 | 차폐 | 12mm | M12 커넥터 | 69mm | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 355,390 | |
E2E2-X5Y1-M4 | 차폐 | 18mm | M12 커넥터 | 75mm | 4X | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 381,692 | |
E2E2-X5MY1-M4 | 차폐되지 않은 | 12mm | 2 핀 M12 커넥터 | 70mm | 4X | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 391,877 | |
E2E2-X10MY1-M4 | 차폐되지 않은 | 18mm | 2 핀 M12 커넥터 | 75mm | 4X | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 420,000 | |
E2E2-X5Y1-US | 차폐 | 18mm | 2m 케이블 | 2.95 " | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 402,622 | |
E2E2-X10MY1-US | 차폐되지 않은 | 18mm | 2m 케이블 | 2.95 " | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 366,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.