OMRON E2E2 원통형 근접 센서
필터
기본 재료 : 금속 , 케이스 재질: 니켈 도금 황동 , 회로 유형: 2 와이어 , IP 등급: 67 , 감지 방법: 유도
스타일 | 모델 | 차폐 / 비 차폐 | 지름 | 전기 연결 | 길이 | NEMA 평가 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2E2-X5Y1-M4 | 차폐 | 18mm | M12 커넥터 | 75mm | 4X | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 381,692 | |
B | E2E2-X5Y1-US | 차폐 | 18mm | 2m 케이블 | 2.95 " | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 402,622 | |
C | E2E2-X5Y1 | 차폐 | 18mm | 2m 케이블 | 65mm | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 297,850 | |
B | E2E2-X3D1 | 차폐 | 12mm | 2m 케이블 | 69mm | 4X | 1000 Hz에서 | -25도 ~ 70도 C | 12 ~ 24VDC | ₩ 295,207 | |
A | E2E2-X2Y1-M4 | 차폐 | 12mm | M12 커넥터 | 69mm | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 340,182 | |
D | E2E2-X2Y1 | 차폐 | 12mm | 2m 케이블 | 69mm | - | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 311,552 | |
D | E2E2-X2Y2 | 차폐 | 12mm | 2m 케이블 | 69mm | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 294,630 | |
C | E2E2-X5Y2 | 차폐 | 18mm | 2m 케이블 | 65mm | - | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 304,045 | |
A | E2E2-X5MY1-M4 | 차폐되지 않은 | 12mm | 2 핀 M12 커넥터 | 70mm | 4X | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 375,742 | |
A | E2E2-X10MY1-M4 | 차폐되지 않은 | 18mm | 2 핀 M12 커넥터 | 75mm | 4X | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 402,675 | |
B | E2E2-X10MY1-US | 차폐되지 않은 | 18mm | 2m 케이블 | 2.95 " | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 366,940 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 안경
- 왕복 톱
- 밀링 인서트
- 브리더 및 벤트
- 널링 도구 액세서리
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 하수구
- 마킹 도구
- 특수 팬 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- TRANSAIR 피팅 엘보
- MINTIE TECHNOLOGIES 흡기 매니폴드 Abs 플라스틱 Pab
- AMERICAN TORCH TIP 노즐/팁
- TENNSCO 추가 선반 키트
- MARTIN SPROCKET MST 부쉬형 롤러 체인 스프로킷 체인 수 160
- DANFOSS LX 시리즈 케이블, 120V
- HUMBOLDT 습도 경화 챔버, 작업대 스타일
- HUB CITY 탭 기반 베어링
- ALLEGRO SAFETY 샘플러
- BROWNING YSMS 시리즈 경화강 스파이럴 마이터 기어, 10피치