항목 | 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저 |
A | 5 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 0.63 " |
전기 연결 | 3m 케이블, SJT |
높이 | 2.64 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | Top |
NEMA 평가 | 3, 4, 13 |
운영력 | 11.77N |
작동 온도 범위 | -14도 ~ 158도 F |
롤러 직경 | 0.47 " |
롤러 재질 | 스테인리스 강 |
롤러 폭 | 0.2 " |
여행 & 티켓 | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm |
정격 전압 | 250AC |
폭 | 1.57 " |
배선 항목 | 3m 케이블 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 롤러 직경 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 배선 항목 | 액추에이터 스타일 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4C1601 | - | - | Top | - | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | 3m 케이블 | 플런저 | 3m 케이블, SJT | ₩ 248,097 | ||
D4C1603 | 0.47 " | - | Top | 0.2 " | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | 3m 케이블 | 플런저 | 3m 케이블, SJT | ₩ 232,995 | ||
D4C1620 | 0.69 " | 1.5 " | 측면 | 0.28 " | 38 학위 | - | 로터리 레버 암 | 3m 케이블, SJT | ₩ 296,030 | ||
D4C1631 | - | - | Top | - | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | 3m 케이블 | 플런저 | 3m 케이블, SJT | ₩ 237,107 | ||
D4C1632 | 0.47 " | - | Top | 0.2 " | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | 3m 케이블 | 플런저 | 3m 케이블, SJT | ₩ 279,475 | ||
D4C1633 | 0.47 " | - | Top | 0.2 " | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | 3m 케이블 | 플런저 | 3m 케이블, SJT | ₩ 265,912 | ||
D4C1650 | - | 3.15 " | Top | - | 최대 여행 전 15도, 최소 초과 여행 N / A | 3m 케이블 | 워블 스틱 | 3m 케이블, SJT | ₩ 250,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.