그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 5 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연락처 양식 | DPDT |
깊이 | 2.32 ~ 2.53 인치 |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 4.11 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | 측면 |
NEMA 평가 | 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 |
운영력 | 0.39N-m |
작동 온도 범위 | -4도 ~ 212도 F |
여행 & 티켓 | 최대 여행 전 N / A, 최소 초과 여행 N / A |
정격 전압 | 600AC |
폭 | 1.65 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 깊이 | 높이 | 운동 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4A2509N | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | Top | 플런저 | 1.73 " | 6.68 " | Top | 17.65N | -4도 ~ 212도 F | ₩ 339,797 | ||
D4A2510N | 최대 여행 전 N / A, 최소 초과 여행 N / A | Top | 플런저 | 1.73 " | 9.07 " | Top | 17.65N | -4도 ~ 212도 F | ₩ 466,830 | ||
D4A2717N | 90 학위 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.32 ~ 2.53 인치 | 4.11 " | CW / CCW | 0.39N-m | -40도 ~ 212도 F | ₩ 376,897 | ||
D4A2918N | 90 학위 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.32 ~ 2.53 인치 | 4.11 " | CW / CCW | 0.39N-m | -40도 ~ 212도 F | ₩ 405,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.