그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 정지 누름 버튼 |
동작 | Push-Lock / Turn-Reset |
베젤 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 2NC |
접촉 등급 | 5A @ 125VAC/3A @ 250VAC |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 65 |
자재 | 플라스틱 |
크기 | 16mm |
터미널 연결 | 빠른 연결 |
운영자 유형 | 30mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002-7007 | Push-Lock / Turn-Reset | 1NC | 5A @ 125VAC/3A @ 250VAC | 16mm | 빠른 연결 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 113,452 | ||
11004-7013 | Push-Lock / Turn-Reset | 1NC | 10A @ 110VAC/6A @ 220VAC | 22mm | 나사 | 60mm 직경 버섯 | ₩ 131,267 | ||
11004-7002 | 유지 된 Push-Lock / Turn-Reset | 1NC | 10A @ 110VAC/6A @ 220VAC | 22mm | 나사 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 119,595 | ||
11004-7051 | Push-Lock / Turn-Reset | 1NO / 1NC | 10A @ 110VAC/6A @ 220VAC | 22mm | 나사 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 198,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.