항목 | 공기 여과 시스템 |
HEPA 필터를 사용한 공기 흐름 | 200에서 1100 cfm |
A | 6.0 |
건설 | 파우더 코팅 알루미늄 |
데시벨 | 67 |
여과기 | HEPA |
높이 | 42 " |
HP | 1 |
길이 | 22 " |
모터 | 열적으로 보호되는 가변 속도 |
순 무게 | 105의 파운드 |
전압 | 115 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 69.22 |
선박 길이 (cm) | 113.35 |
선박 폭 (cm) | 64.45 |
HS 코드 | 8421398015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.