항목 | 벽 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 1.25 " |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
블레이드 타입 | Fixed |
블레이드 폭 | 2.375 " |
색상 | 노란색 |
핸들 디자인 | 테이퍼 |
손잡이 길이 | 5" |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SCR-S | 1" | ₩ 16,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.