항목 | 스냅 오프 아트 나이프 |
블레이드 길이 | 3 9 / 64 " |
블레이드 소재 | 고 탄소 공구강 |
색상 | 은 |
건설 | 금속 세공 |
Dia를 처리하십시오. | 7 / 16 " |
손잡이 길이 | 5.375 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 슬라이드 잠금 |
전체 길이 | 5.375 " |
타입 | 9mm |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8205595505 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.