항목 | 블레이드 폐기 케이스 |
보유 | 50LC650, 5LC38, 5AY39, 5AY20, 5 개의 블레이드 또는 21 개의 블레이드 세그먼트 (10LC80, 5LC37, 5LC40 또는 5 개의 48AV30, 5AV42 블레이드) 용 5 개 블레이드 또는 43 개 블레이드 세그먼트 보유 |
자재 | 플라스틱 |
전반적인 Dia. | 2.5 " |
전체 높이 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 보유 | 자재 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-4 | 약 (30) 개의 양면 유틸리티 블레이드 및 최대 2 개의 스냅 오프 블레이드 | 폴리 프로필렌 | 5.156 " | ₩ 13,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.