그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 랩 / 스트립 / 랩 해제 도구 |
핸들 색상 | 노란색 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
길이 | 6.625 " |
자재 | 플라스틱 하우징 |
맥스. 절연 Dia. | 0.034 입력 |
조각 수 | 1 |
외부 Dia. | 0.213 " |
타입 | 수동, MOD |
철사 게이지 | 26 AWG |
랩핑 터미널 구멍 깊이 (인치) | 1.500 |
랩핑 터미널 홀 직경. (에.) | 0.075 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.