그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 와이어 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | 단단하고 좌초 |
생산 능력 | 30 ~ 20AWG |
기능 | 스트립 / 컷 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 4" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 811490010178 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 절연 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-100 | 24 ~ 22AWG | 플라스틱 슬리브 | 플라스틱 슬리브 | 아니 | 와이어 커터 및 스트리퍼 | 6" | ₩ 173,197 | ||
ST-100-2426 | 26 ~ 24AWG | 플라스틱 슬리브 | 플라스틱 슬리브 | 아니 | 와이어 스트리퍼 | 6" | ₩ 153,842 | ||
ST-100-2830 | 30 ~ 28AWG | 플라스틱 슬리브 | 플라스틱 슬리브 | 아니 | 와이어 스트리퍼 | 6" | ₩ 158,445 | ||
OK-3907-2830 | 30 ~ 28AWG | 플라스틱 | 기능성 | 가능 | 와이어 스트리퍼 | 6" | ₩ 143,062 | ||
ST-550 | 28 ~ 18AWG | - | - | 아니 | 조정 가능한 와이어 스트리퍼 | 4" | ₩ 107,292 | ||
ST-450 | 36 ~ 26AWG | 플라스틱 | 플라스틱 | 아니 | 조정 가능한 와이어 스트리퍼 | 3.875 " | ₩ 128,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.