그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 랩핑 와이어 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 소재 | 키 나르 (R) |
길이 | 100ft. |
공칭 외부 직경. | 0.02 " |
온도. 범위 | 221도 F |
와이어 색상 | 검정 |
와이어 크기 | 30 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8544110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R24B-0100 | 키 나르 (R) | 0.031 " | 파란색 | 24 AWG | ₩ 49,507 | ||
R24BLK-0100 | 키 나르 (R) | 0.031 " | 검정 | 24 AWG | ₩ 47,827 | ||
R24R-0100 | 키 나르 (R) | 0.031 " | 빨간색 | 24 AWG | ₩ 49,472 | ||
R24W-0100 | 키 나르 (R) | 0.031 " | 백 | 24 AWG | ₩ 53,707 | ||
R26B-0100 | 키 나르 (R) | 0.027 " | 파란색 | 26 AWG | ₩ 35,647 | ||
R26BLK-0100 | 키 나르 (R) | 0.027 " | 검정 | 26 AWG | ₩ 36,050 | ||
R26R-0100 | 키 나르 (R) | 0.027 " | 빨간색 | 26 AWG | ₩ 37,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.