그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 랩핑 도구 |
핸들 색상 | 회색 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
길이 | 7" |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 절연 Dia. | 0.030 |
조각 수 | 1 |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
출력 | NiMH 배터리(포함되지 않음) |
RPM | 3200 |
타입 | 배터리 작동 |
풀기 터미널 구멍 깊이 (인치) | 1 |
터미널 구멍 직경 풀기. (에.) | 0.073 |
철사 게이지 | 18 ~ 32 |
랩핑 터미널 구멍 깊이 (인치) | 1 |
랩핑 터미널 홀 직경. (에.) | 0.073 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | RPM | 핸들 색상 | 손잡이 재질 | 타입 | 철사 게이지 | 길이 | 자재 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100 / R3394CT | - | 은 | 알류미늄 | - | 20 ~ 26 | 6" | 알류미늄 | 1 | ₩ 422,292 | ||
PTX-2 | 4200 | 회색 | 인체 공학적 플라스틱 | 전기 | 18 ~ 30 | 9.5 " | 플라스틱 | 1 | ₩ 731,045 | ||
PTX-2BF | 4200 | 회색 | 인체 공학적 플라스틱 | 백 포스가있는 전기 | 18 ~ 30 | 9.5 " | 플라스틱 | 1 | ₩ 748,510 | ||
PTX-키트2 | 4200 | 회색 | 인체 공학적 플라스틱 | 배터리 작동 | 18 ~ 30 | 9.5 " | 플라스틱 | 4 | ₩ 890,942 | ||
HW-UW-224INS | - | 은 | 알류미늄 | - | 22 ~ 24 | 7" | 알류미늄 | 1 | ₩ 212,747 | ||
PTX-1BF | 3200 | 회색 | 플라스틱 | 백 포스가있는 전기 | 18 ~ 32 | 7" | 플라스틱 | 1 | ₩ 645,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.