그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 랩핑 와이어 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 소재 | Kynar (R) KSW |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.02 " |
온도. 범위 | 221도 F |
와이어 색상 | 파란색 |
와이어 크기 | 30 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8544110050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자켓 소재 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
R30B-1000 | 키 나르 (R) | 파란색 | ₩ 156,152 | ||
R30BLK-1000 | 키 나르 (R) | 검정 | ₩ 156,170 | ||
R30R-1000 | 키 나르 (R) | 빨간색 | ₩ 156,152 | ||
R30W-1000 | 키 나르 (R) | 백 | ₩ 156,432 | ||
R30Y-1000 | 키 나르 (R) | 노란색 | ₩ 156,152 | ||
KSW30BLK-1000 | Kynar (R) KSW | 검정 | ₩ 223,230 | ||
KSW30R-1000 | Kynar (R) KSW | 빨간색 | ₩ 223,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.