그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 랩 / 랩 해제 도구 |
핸들 색상 | 은 |
손잡이 재질 | 금속 |
길이 | 6.5 " |
자재 | 금속 하우징 |
맥스. 절연 Dia. | 0.036 입력 |
조각 수 | 1 |
외부 Dia. | 0.156 " |
풀기 터미널 구멍 깊이 (인치) | 1.000 |
터미널 구멍 직경 풀기. (에.) | 0.038 |
철사 게이지 | 28 ~ 29AWG |
랩핑 터미널 구멍 깊이 (인치) | 0.750 |
랩핑 터미널 홀 직경. (에.) | 0.040 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8205597000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 외부 Dia. | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HW-UW-18-19 | 7" | 0.25 " | 18 ~ 19AWG | ₩ 195,965 | ||
HW-UW-20 | 7" | 0.218 " | 20 AWG | ₩ 198,922 | ||
HW-UW-224-1 | 7" | 0.218 " | 22 ~ 24AWG | ₩ 197,610 | ||
HW-UW-2426 | 7" | 0.218 " | 24 ~ 26AWG | ₩ 211,452 | ||
HW-UW-30 | 5.625 " | 0.125 " | 30 AWG | ₩ 237,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.