Ok Industries 대리점(201 품목) | Raptor Supplies 대한민국

OK INDUSTRIES

필터

수작업공구

전기용품

에어/공기압

배관

HVAC 및 냉각기

용접

수작업공구 필터

통신 도구전체보기

  • IC 삽입 및 추출 도구

    전자, 통신, 연구 개발 및 제조 응용 분야에서 집적 회로의 삽입 및 추출에 적합합니다. 스프링 스틸, 알루미늄, 스테인리스 스틸 및 스탬프 스틸 버전으로 제공

  • 와이어 감싸기 및 풀기 도구

    손바닥에 가해지는 압력을 줄이기 위해 이중 손가락 단거리 투척 방아쇠와 긴 손잡이가있는 와이어 랩 및 풀기 도구; 18 ~ 32 AWG 와이어 두께에 이상적입니다. 정격은 하루 2500 회이며 배터리 전원 (3.6V) 및 20 피트 코드 길이 변형으로 제공됩니다. 수동 포장 / 포장 해제 도구도 찾으십시오.

  • 와이어 랩 도구 액세서리

    시계 방향으로 고품질 랩핑 및 반 시계 방향으로 풀기위한 비트 및 슬리브. 랩 및 언랩 모드 사이를 빠르게 전환하는 기능 제거 메커니즘과 슬리브의 1000V 유전체 코팅으로 핀 간 단락을 방지합니다. 조명 부착물 및 배터리 충전기가있는 PTX도 사용 가능

절단 도구전체보기

  • 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터

    18 ~ 36 AWG 와이어의 흠집없는 스트리핑을 위해 경화 강철 절단 블레이드를 사용하는 포켓 크기의 도구. 500 가지 절단 설정을위한 조정 다이얼이있는 ST-550, ST-450 및 ST-6 시리즈 와이어 스트리퍼가 포함됩니다. 단선 및 연선 케이블 유형으로 제공

공구집 및 이동장전체보기

  • 도구 홀더 및 교체 케이스

    유지 보수 및 수리 및 전기 응용 분야에서 수동 와이어 포장 도구를 보관하도록 설계되었습니다. 스냅 잠금 장치, 벨트 루프 및 루프 스트랩이있어 안전한 착용감을 제공하며 내구성을 위해 CORDURA로 제작되었습니다.

오케이 인더스트리 소개

Jonard Industries Corp의 사업부인 Ok Industries는 1946년부터 고품질 수공구 및 와이어 포장 장비를 제공하고 있습니다. 광범위한 카탈로그에는 비트 및 슬리브, 연기 흡수 장치, 삽입 및 추출 도구, 납땜 제거 펌프, 펀치다운 도구 및 래핑/언래핑이 포함됩니다. 장비. 브랜드의 PTX 시리즈 와이어 포장 도구 통신 시스템에서 와이어를 감거나 풀 때 사용되며, 반복 사용 시 손바닥에 가해지는 압력을 최소화하기 위한 이중 손가락 단거리 트리거와 긴 핸들이 특징입니다.