항목 | 원격 표시기가있는 바닥 규모 |
애플리케이션 모드 | 계량, 부품 계수 |
생산 능력 | 2500kg / 5000 파운드 |
연결 포트 | RS-232 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.5kg / 1 파운드 |
주택 자재 | 그린 스틸 |
측정 단위 | kg, 파운드 |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 60 " |
플랫폼 재료 | 그려진 탄소강 |
전원 장치 | 9 VDC, 0.5A, AC 어댑터 또는 내부 충전식 밀봉 납축 배터리(100시간. 완전 충전 시 일반 작동) |
하위 카테고리 | 계산 규모 |
무게 표면 깊이 | 60 " |
무게 표면 폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 241.77 |
선박 높이 (cm) | 34.04 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 191.52 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.