플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OHAUS V31XH402 컴팩트 벤치 스케일 0.88185 Lb. 용량 | AA7GDQ 15X650

OHAUS V31XH402 소형 벤치 스케일 0.88185 Lb. 용량

재고 있음 있음
항목: AA7GDQ 모델: V31XH402크로스 참조: 15X650

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,547,332 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 벤치 스케일
애플리케이션 모드계량 (5 개 단위), 백분율 계량, 비중
생산 능력0.88185의 파운드
연결 포트없음
디지털 / 기계디지털
디스플레이백색 LED 백라이트가있는 LCD
졸업0.00005의 파운드
주택 자재스테인리스 강
전체 높이5.5 "
전체 길이12 4 / 5 "
전체 폭10 "
플랫폼 재료스테인리스 강
전원 장치9VDC, 0.5A AC 벽면 어댑터 100-120VAC, 50/60Hz 포함 또는 (4) 1.5VC 배터리 미포함
무게 표면 깊이4-5 / 7 "
무게 표면 폭4 5 / 7 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.07
선박 높이 (cm)14
선박 길이 (cm)32.49
선박 폭 (cm)25.2
HS 코드8423810030
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델생산 능력졸업전원 장치무게 표면 깊이무게 표면 폭가격
OHAUS V31X501 소형 벤치 스케일 스테인리스 스틸 플랫폼 1.1 Lb 캡 | AA7GDR 15X651 V31X5011.1의 파운드0.0005의 파운드10VDC, 0.5A AC 벽면 어댑터 100-120VAC, 50/60Hz 포함 또는 (4) 1.5VC 배터리 미포함4-5 / 7 "4 5 / 7 "₩ 897,032
OHAUS V31XH4 소형 벤치 저울 8.8185 Lb. 용량 | AA7GDT 15X652 V31XH48.8185의 파운드0.002의 파운드11VDC, 0.5A AC 벽면 어댑터 100-120VAC, 50/60Hz 포함 또는 (4) 1.5VC 배터리 미포함6-1 / 5 "5 4 / 5 "₩ 1,613,150
OHAUS V31X3N 소형 벤치 스케일 스테인리스 스틸 플랫폼 6.6 Lb 캡 | AA7GDU 15X653 V31X3N6.6의 파운드0.005의 파운드12VDC, 0.5A AC 벽면 어댑터 100-120VAC, 50/60Hz 포함 또는 (4) 1.5VC 배터리 미포함6-1 / 5 "5 4 / 5 "₩ 1,005,287
OHAUS V31X6N 소형 벤치 스케일 13.225 Lb. 용량 | AA7GDV 15X654 V31X6N13.225의 파운드0.005의 파운드13VDC, 0.5A AC 벽면 어댑터 100-120VAC, 50/60Hz 포함 또는 (4) 1.5VC 배터리 미포함6-1 / 5 "5 4 / 5 "₩ 1,084,090
OHAUS 30430058 컴팩트 벤치 스케일, 1, 600 G 용량, 0.01 G 스케일 눈금 | CN9KCT 54YT26 30430058-----₩ 2,202,900
OHAUS 30429846 컴팩트 벤치 스케일, 120 G 용량, 0.0001 G 스케일 눈금 | CN9KCU 54YT21 30429846-----₩ 4,132,537
OHAUS RC41M15 컴팩트 벤치 저울, 15 Kg 용량, 0.5 G 스케일 눈금 | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----₩ 1,959,562

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OHAUS V31XH402 소형 벤치 스케일 0.88185 Lb. 용량
₩ 1,547,332 /단위