OHAUS EX124N/AD 분석 저울 디지털 120g
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 벤치 스케일 |
애플리케이션 모드 | 계량, 백분율 계량, 부품 계수, 체크 계량, 동적 / 동물 계량, 충전, 총계, 공식화, 차등 계량, 밀도 결정, 피크 홀드, 성분 원가 계산, SQC |
생산 능력 | 120g |
연결 포트 | RS-232, USB, 이더넷 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | VGA 터치스크린 |
졸업 | 0.0001g |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
측정 단위 | g |
전체 높이 | 13 25 / 32 " |
전체 길이 | 15 15 / 32 " |
전체 폭 | 9 1 / 16 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | 100/240VAC, 47~63Hz |
하위 카테고리 | 분석 저울 |
무게 표면 깊이 | 3.5 " |
무게 표면 폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.53 |
선박 높이 (cm) | 55.09 |
선박 길이 (cm) | 38.51 |
선박 폭 (cm) | 55.09 |
원산지 | US |
모델 | 전원 장치 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 연결 포트 | 디스플레이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX124 / AD | 100/240VAC, 47~63Hz | 계량, 백분율 계량, 부품 계수, 체크 계량, 동적 / 동물 계량, 충전, 총계, 공식화, 차등 계량, 밀도 결정, 피크 홀드, 성분 원가 계산, SQC | 120g | RS-232, USB, 이더넷 | VGA 터치스크린 | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ₩ 8,925,735 | |
EX224 / AD | 100/240VAC, 47~63Hz | 계량, 백분율 계량, 부품 계수, 체크 계량, 동적 / 동물 계량, 충전, 총계, 공식화, 차등 계량, 밀도 결정, 피크 홀드, 성분 원가 계산, SQC | 220g | RS-232, USB, 이더넷 | VGA 터치스크린 | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ₩ 9,791,355 | |
EX324 / AD | 100/240VAC, 47~63Hz | 계량, 백분율 계량, 부품 계수, 체크 계량, 동적 / 동물 계량, 충전, 총계, 공식화, 차등 계량, 밀도 결정, 피크 홀드, 성분 원가 계산, SQC | 320g | RS-232, USB, 이더넷 | VGA 터치스크린 | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ₩ 11,162,340 | |
EX224N / AD | 100/240VAC, 47~63Hz | 계량, 백분율 계량, 부품 계수, 체크 계량, 동적 / 동물 계량, 충전, 총계, 공식화, 차등 계량, 밀도 결정, 피크 홀드, 성분 원가 계산, SQC | 220g | RS-232, USB, 이더넷 | VGA 터치스크린 | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ₩ 11,063,237 | |
EX324N / AD | 100/240VAC, 47~63Hz | 계량, 백분율 계량, 부품 계수, 체크 계량, 동적 / 동물 계량, 충전, 총계, 공식화, 차등 계량, 밀도 결정, 피크 홀드, 성분 원가 계산, SQC | 320g | RS-232, USB, 이더넷 | VGA 터치스크린 | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ₩ 12,232,360 | |
AX124 | 100~240VAC, 0.3A, 50/60Hz | 계량, 부품 계수, 백분율 계량, 중량 확인, 동적 계량, 공식화, 밀도 결정, 합산, 디스플레이 보류 | 120g | RS-232, USB | LCD | 13 25 / 64 " | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | ₩ 5,845,927 | |
AX124 / E | 100~240VAC, 0.3A, 50/60Hz | 계량, 부품 계수, 백분율 계량, 중량 확인, 동적 계량, 공식화, 밀도 결정, 합산, 디스플레이 보류 | 120g | RS-232, USB | LCD | 13 25 / 64 " | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | ₩ 5,054,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.