항목 | 교정 분동 세트 |
클래스 | 6 |
컴플라이언스 | ANSI, ASTM, OIML, NIST |
자재 | 스테인리스 강 |
공칭 질량 | 500에서 1mg |
조각 수 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8423900080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 컴플라이언스 | 공칭 질량 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
292-01 | 4 | ASTM | 100g에서 1mg | 21 | ₩ 1,300,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.