OHAUS 30461636 벤치 저울, 범용, Lcd
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 규모 |
필요한 배터리 | 가능 |
배터리 타입 | 리튬 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
교정 인증서 | 인증서 없음 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 5 피트 |
디스플레이 | LCD |
유형 표시 | LCD |
졸업 | 2g |
높이 | 3 / 4 " |
인터페이스 | RS232 |
전반적인 깊이 | 24 3 / 4 " |
전체 높이 | 35 5 / 8 " |
전체 폭 | 18 " |
플러그 유형 | 세 갈래 |
전원 | 배터리/전기 |
스케일 유형 | 벤치 |
표면 재질 | 알류미늄 |
전압 | 100V ~ 240V AC |
무게 표면 깊이 | 18 " |
무게 표면 폭 | 18 " |
무게 용량 | 100의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 18.86 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 전원 장치 | 생산 능력 | 디스플레이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 무게 용량 | 졸업 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50R | - | 50kg | LCD, 1 인치 /2.54cm | 10-4 / 5 " | 12 1 / 5 " | - | 0.002kg / 0.05 파운드 | 플라스틱 | ₩ 1,117,812 | ||
ES50L | 9 VDC AC 벽면 어댑터 | 50kg | LCD, 1 인치 /2.54cm | 15-7 / 10 " | 20.5 " | - | 0.02kg / 0.05 파운드 | 플라스틱 | ₩ 1,360,397 | ||
ES200L | (6) AA 배터리 | 200kg | LCD | 15-7 / 10 " | 20.5 " | - | - | 스테인리스 강 | ₩ 1,221,080 | ||
30461630 | - | - | LCD | 12 " | 12 " | 25의 파운드. | 0.5g | - | ₩ 3,326,487 | ||
30461681 | - | - | LCD | 18 " | 18 " | 250의 파운드. | 5g | - | ₩ 5,087,827 | ||
30456413 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 698,057 | ||
30428199 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 343,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.