그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 규모 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 전원 장치 | 생산 능력 | 디스플레이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 무게 용량 | 졸업 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50R | - | 50kg | LCD, 1 인치 /2.54cm | 10-4 / 5 " | 12 1 / 5 " | - | 0.002kg / 0.05 파운드 | 플라스틱 | ₩ 1,117,812 | ||
ES50L | 9 VDC AC 벽면 어댑터 | 50kg | LCD, 1 인치 /2.54cm | 15-7 / 10 " | 20.5 " | - | 0.02kg / 0.05 파운드 | 플라스틱 | ₩ 1,360,397 | ||
ES200L | (6) AA 배터리 | 200kg | LCD | 15-7 / 10 " | 20.5 " | - | - | 스테인리스 강 | ₩ 1,221,080 | ||
30461630 | - | - | LCD | 12 " | 12 " | 25의 파운드. | 0.5g | - | ₩ 3,326,487 | ||
30461636 | - | - | LCD | 18 " | 18 " | 100의 파운드. | 2g | - | ₩ 3,782,065 | ||
30461681 | - | - | LCD | 18 " | 18 " | 250의 파운드. | 5g | - | ₩ 5,087,827 | ||
30456413 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 698,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.