OETIKER 16700252 호스 클램프, 밴드 폭 0.35인치, 크기 범위 78.3mm ~ 81.5mm, 100개 팩
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 치수 | 9 X 0.6 mm |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 두께 | 0.024 " |
밴드 너비 | 0.35 " |
귀 폭 | 10 mm |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 78.3 mm - 81.5 mm |
크기 참조 | 81.5 |
타입 | 무단 귀 클램프 |
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 밴드 치수 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8mm에서 12.3mm | 0.276 " | 12.3 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 130,305 | |
16702490 | 10.3mm에서 12.8mm | 0.276 " | 12.8 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 130,305 | |
16700011 | 11.3mm에서 13.8mm | 0.276 " | 13.8-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 116,672 | |
16700015 | 12.8mm에서 15.3mm | 0.276 " | 15.3-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 119,577 | |
16702494 | 13.7mm에서 16.2mm | 0.276 " | 16.2-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 121,327 | |
16700993 | 10.8mm에서 13.3mm | 0.276 " | 13.3 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 118,335 | |
16700997 | 11.5mm에서 14mm | 0.276 " | 14 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 129,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.