플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OETIKER 16700061 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 49.8mm ~ 53mm, 100개 팩 | CD4QCX

OETIKER 16700061 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 49.8mm ~ 53mm, 100개 팩

재고 있음 있음
항목: CD4QCX 모델 : 16700061

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 134,400 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목이어 클램프
밴드 치수7 X 0.6 mm
밴드 재질스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400
밴드 두께0.023 "
밴드 너비0.27 "
귀 폭10 mm
마감재 평원
자재스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400
팩 크기100
크기 범위49.8mm에서 53mm
크기 참조53.0-706R
타입크림프, 무단 귀

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)8.64
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.67
원산지US

제품 변형

프로덕트모델크기 범위밴드 너비크기 참조밴드 치수귀 폭팩 크기패키지 수량가격
OETIKER 16700992 호스 클램프, 밴드 폭 0.276인치, 크기 범위 9.8mm ~ 12.3mm, 100개 팩 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8mm에서 12.3mm0.276 "12.37 X 0.6 mm-100100₩ 130,305
OETIKER 16702490 호스 클램프, 밴드 폭 0.276인치, 크기 범위 10.3mm ~ 12.8mm, 100개 팩 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3mm에서 12.8mm0.276 "12.87 X 0.6 mm-100100₩ 130,305
OETIKER 16700011 호스 클램프, 밴드 폭 0.276인치, 크기 범위 11.3mm ~ 13.8mm, 100개 팩 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3mm에서 13.8mm0.276 "13.8-706R7 X 0.6 mm8 mm100100₩ 116,672
OETIKER 16700015 호스 클램프, 밴드 폭 0.276인치, 크기 범위 12.8mm ~ 15.3mm, 100개 팩 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8mm에서 15.3mm0.276 "15.3-706R7 X 0.6 mm8 mm100100₩ 119,577
OETIKER 16702494 호스 클램프, 밴드 폭 0.276인치, 크기 범위 13.7mm ~ 16.2mm, 100개 팩 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7mm에서 16.2mm0.276 "16.2-706R7 X 0.6 mm8 mm100100₩ 121,327
OETIKER 16700993 호스 클램프, 밴드 폭 0.276인치, 크기 범위 10.8mm ~ 13.3mm, 100개 팩 | AD7FBX 4E571 1670099310.8mm에서 13.3mm0.276 "13.37 X 0.6 mm-100100₩ 118,335
OETIKER 16700997 호스 클램프, 밴드 폭 0.276인치, 크기 범위 11.5mm ~ 14mm, 100개 팩 | AD7FBY 4E572 1670099711.5mm에서 14mm0.276 "147 X 0.6 mm-100100₩ 129,570

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OETIKER 16700061 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 49.8mm ~ 53mm, 100개 팩
₩ 134,400 /팩