그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 치수 | 7 X 0.6 mm |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 두께 | 0.023 " |
밴드 너비 | 0.276 " |
귀 폭 | 10 mm |
마감재 | 평원 |
자재 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 15.3mm에서 18.5mm |
크기 참조 | 18.5-706R |
타입 | 크림프, 무단 귀 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.01 |
선박 길이 (cm) | 5.99 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
A. 사용자는 '귀'가 손상되어 절단 및 제거된 이어 클램프를 사용할 수 없습니다. 그러나 로우 프로파일, 범용 및 나사 클램프와 같은 선택된 Oetiker 클램프는 호스에서 제거한 후 재사용할 수 있습니다.
A. 사용자는 사이드/볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 인터록을 제거하고 호스에서 클램프를 떼어낼 수 있습니다. 클램프를 절단하는 동안 호스가 손상될 수 있으므로 회전 절단기를 사용하지 마십시오.
A. 이중 이어 클램프는 클램핑력을 증가시키는 반면 단일 이어 클램프는 빠르고 쉬운 설치 및 제거를 허용합니다.
A. Oetiker 클램프는 연장된 "귀"가 있는 금속 밴드로, 호스 주변의 링을 강화하기 위해 측면이 함께 조입니다. 연결할 호스 주위에 금속 밴드를 부착합니다.
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 밴드 치수 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8mm에서 12.3mm | 0.276 " | 12.3 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 130,305 | |
16702490 | 10.3mm에서 12.8mm | 0.276 " | 12.8 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 130,305 | |
16700011 | 11.3mm에서 13.8mm | 0.276 " | 13.8-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 116,672 | |
16700015 | 12.8mm에서 15.3mm | 0.276 " | 15.3-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 119,577 | |
16702494 | 13.7mm에서 16.2mm | 0.276 " | 16.2-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 121,327 | |
16700993 | 10.8mm에서 13.3mm | 0.276 " | 13.3 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 118,335 | |
16700997 | 11.5mm에서 14mm | 0.276 " | 14 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 129,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.