그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 드레인 |
색상 / 마무리 | 백 |
연결 | 용제 용접 |
드레인 재료 | PVC |
그리드 재질 | 스테인리스 강 |
높이 | 2.25 " |
자재 | PVC |
그를 관해라. | 2 또는 3 " |
타입 | 직진 |
UPC | 818257331309 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 / 마무리 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
43578 | 검정 | ABS | ₩ 12,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.